Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur droit FI-RED-R3/4-R1-1/4-W3

  • ERIKS:14294470
Image 1
- Réduction filetée
- Filetage extérieur BSPP (cylindrique)
- Filetage intérieur BSPP (cylindrique)
- Étanchéité par bord d'étanchéité métallique
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

53.74 CHF/ Unitéhors TVA

58.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
RI
Constructeur ID
FI-RED-R3/4-R1-1/4-W3
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité
Pression de service ma en bar
400 bar