Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de distance (sans écrou et bague coupante) FI-REDSD-35L-V-W3-DKO

  • ERIKS:14292345
Image 1
- Raccord réducteur droit
- Avec cône d'étanchéité 24° / joint torique FKM (Viton®)
- Séries L et S
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

74.21 CHF/ Unitéhors TVA

80.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
GEDV
Désignation
RED35L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN250