Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de distance (sans écrou et bague coupante) FI-REDSD-06L-V-W3-DKO

  • ERIKS:14292337
Image 1
- Raccord réducteur droit
- Avec cône d'étanchéité 24° / joint torique FKM (Viton®)
- Séries L et S
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

25.92 CHF/ Unitéhors TVA

28.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
GEDV
Désignation
RED06LV DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN500