Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur à cône évasé avec joint torique FI-BA-42L-V-W3

  • ERIKS:14292980
Image 1
- Adaptateur évasé 24°/37° avec joint torique
- Séries L et S
- Matériau : Acier, revêtement zinc-nickel
- Joint torique FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

18.33 CHF/ Unitéhors TVA

19.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
FI-BA
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Matériau du joint torique
FKM (FPM)
Classe de charge (DIN 2353)
L
Approprié pour diamètre de tube 2
42 mm
Pression nominal
PN250