Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur à cône évasé avec joint torique FI-BA-12L/S-V-W3

  • ERIKS:14292968
Image 1
- Adaptateur évasé 24°/37° avec joint torique
- Séries L et S
- Matériau : Acier, revêtement zinc-nickel
- Joint torique FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

2.65 CHF/ Unitéhors TVA

2.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
FI-BA
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Matériau du joint torique
FKM (FPM)
Classe de charge (DIN 2353)
L / S
Approprié pour diamètre de tube 2
12 mm
Pression nominal
PN400/630