Eriks
STANLEY

STANLEY Metre-ruban de poche Powerlock metal 3mx12,7mm

  • ERIKS:23144894
  • Fabricant:3253561332180
Image 1
Mètre-ruban de poche avec boîtier métallique, STANLEY

Modèle : ruban en acier feuillard à ressorts bombé avec revêtement mylar, peint en jaune, avec une inscription bicolore facile à lire, au choix dans un boîtier en plastique ou en métal chromé. Résistant à la corrosion, aux rayures et aux produits chimiques. Retour automatique du ruban, dispositif de blocage et clip de ceinture amovible. Précision de mesure selon la classe de précision CE II.

Ajouter à la liste

13.20 CHF/ Unitéhors TVA

14.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STANLEY
Longueur
3 m
Largeur
12.7 mm