Eriks
STANLEY

STANLEY Metre-ruban de poche Panoramic 3mx12,7mm

  • ERIKS:14098378
  • Fabricant:3253561321252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mètre-ruban de poche à fenêtre de lecture

Modèle : mètre-ruban avec fenêtre de lecture, ruban en acier courbe, peint en jaune, dans un boîtier en plastique antichoc. Protection de la face inférieure du boîtier grâce à une barrette en alu. Crochets à l'extrémité doublement rivetée. Précision de mesure conforme à la classe de précision CE II.
Ajouter à la liste

13.95 CHF/ Unitéhors TVA

15.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STANLEY
Longueur
3 m
Largeur
12.7 mm