Eriks
STANLEY

STANLEY Mètre-ruban de poche boîtier plastique 5mx19mm POWERLOCK

  • ERIKS:12578132
  • Fabricant:3253561331947
Image 1
Mètre-ruban de poche avec boîtier en plastique, STANLEY

Modèle : ruban en acier feuillard à ressorts bombé avec revêtement mylar, peint en jaune, avec une inscription bicolore facile à lire, au choix dans un boîtier en plastique ou en métal chromé. Résistant à la corrosion, aux rayures et aux produits chimiques. Retour automatique du ruban, dispositif de blocage et clip de ceinture amovible. Précision de mesure selon la classe de précision CE II.
Ajouter à la liste

22.20 CHF/ Unitéhors TVA

24.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STANLEY
Longueur
5 m
Largeur
19 mm