Eriks
STANLEY

STANLEY Metre-ruban de poche 5mx19mm

  • ERIKS:23144893
  • Fabricant:3253561304972
Image 1
Mètre-ruban de poche avec dispositif de blocage et clip de ceinture

Modèle : ruban en acier feuillard à ressorts coudé, très solide, revêtement de protection polymère, peint en jaune, avec inscription bicolore facile à lire, dans un boîtier en plastique très résistant aux chocs, strié et de forme ergonomique. Retour automatique du ruban.
Précision de mesure conforme à la classe de précision CE II.
Ajouter à la liste

9.35 CHF/ Unitéhors TVA

10.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STANLEY
Longueur
5 m
Largeur
19 mm