Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Outil d’insertion ouvert, 731/40 Série, 14 x 18" Taille de connexion, 32 mm WD

  • ERIKS:23780671
  • Fabricant:4018754034048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé plate emboîtable

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.

Ajouter à la liste

66.40 CHF/ Unitéhors TVA

71.78 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAHLWILLE
Série
731/40
Type
Open-Ended Insert Tool
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
14 x 18 in
Diamètre extérieur
66 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
246 g
Modèle
Métrique