Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.
73.35 CHF/ Unitéhors TVA
79.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 731/40 |
Type | Open-Ended Insert Tool |
Ouverture de clé | 41 mm |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Diamètre extérieur | 82 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 307 g |
Modèle | Métrique |