Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.
42.95 CHF/ Unitéhors TVA
46.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 731/10 |
Type | Open-Ended Insert Tool |
Ouverture de clé | 13 mm |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 45 g |
Modèle | Métrique |