Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Outil d’insertion ouvert, 731/10 Série, 9 x 12" Taille de connexion, 10 mm WD

  • ERIKS:23780648
  • Fabricant:4018754033829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé plate emboîtable

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.

Ajouter à la liste

43.10 CHF/ Unitéhors TVA

46.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAHLWILLE
Série
731/10
Type
Open-Ended Insert Tool
Ouverture de clé
10 mm
Mesure de raccord
9 x 12 in
Diamètre extérieur
26 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
42 g
Modèle
Métrique