Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.
45.55 CHF/ Unitéhors TVA
49.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 732/10 |
Type | Ring Shell Tool |
Ouverture de clé | 10 mm |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Diamètre extérieur | 17.2 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 44 g |
Modèle | Métrique |