Modèle : construction robuste, pour une fixation horizontale et verticale. Reçoit la clé dynamométrique à contrôler par emmanchement carré. Commutable entre N·m, ft·lb et in·lb. Contrôleur compact avec complément par un capteur de valeurs de mesure facilement amovible. Précision élevée grâce au capteur de valeurs de mesure plat, d'où des forces transversales réduites. Identification automatique du capteur de valeurs de mesure. Grande sécurité grâce à un affichage supplémentaire du couple réel en cas de déclenchement clés dynamométriques. Pour une mesure à droite et à gauche. Livraison dans un coffret en plastique avec câble de 1,5 m pour loger l'appareil d'affichage en vue du meilleur contrôle en cas de clés dynamométriques longues, adaptateur USB et câble à fiche (pour la transmission des valeurs de mesure sur un PC), dans une mallette en plastique.
Applications : pour le contrôle et le réglage des clés dynamométriques à serrage à droite. Convient aux ateliers, à l'industrie et à l'assurance de la qualité grâce à son utilisation aisée et à sa construction robuste.
5'049.05 CHF/ Unitéhors TVA
5'458.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150