Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Controleur datelier 7707-2W

  • ERIKS:23782218
  • Fabricant:4018754155781
Image 1
Contrôleur électronique SENSOTORK®

Modèle : construction robuste, pour une fixation horizontale et verticale. Reçoit la clé dynamométrique à contrôler par emmanchement carré. Commutable entre N·m, ft·lb et in·lb. Contrôleur compact avec complément par un capteur de valeurs de mesure facilement amovible. Précision élevée grâce au capteur de valeurs de mesure plat, d'où des forces transversales réduites. Identification automatique du capteur de valeurs de mesure. Grande sécurité grâce à un affichage supplémentaire du couple réel en cas de déclenchement clés dynamométriques. Pour une mesure à droite et à gauche. Livraison dans un coffret en plastique avec câble de 1,5 m pour loger l'appareil d'affichage en vue du meilleur contrôle en cas de clés dynamométriques longues, adaptateur USB et câble à fiche (pour la transmission des valeurs de mesure sur un PC), dans une mallette en plastique.

Applications : pour le contrôle et le réglage des clés dynamométriques à serrage à droite. Convient aux ateliers, à l'industrie et à l'assurance de la qualité grâce à son utilisation aisée et à sa construction robuste.

Ajouter à la liste

4'972.25 CHF/ Unitéhors TVA

5'375.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAHLWILLE