Eriks
STABREN

STABREN Socles Anti-Vibrations Mesure

  • ERIKS:14889006
  • Fabricant:7613288233492
Image 1
Avec cette structure antivibratoire, les appareils, autant dans le domaine de la technique de mesure que dans le ménage, sont amortis contre des vibrations actives et passives.

Caractéristiques de produit
  • Jeu de 4 structures antivibrations (supports); structures composées de 2 plaques
  • En EPDM de dureté 35° Shore A, couleur noire
  • Dimensions par support: long x larg x haut = 80 x 80 x 14 mm
  • Charge totale maximale 300 kg, soit 75 kg par support
Domaine d'utilisation
Métrologie (balances électroniques, microscopes, appareils de laboratoire, appareils de précision). Foyers (chaînes Hi-Fi, ordinateurs, machines à laver, réfrigérateurs).
Ajouter à la liste

99.80 CHF/ Unitéhors TVA

107.88 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99.80 CHF

-

10+

93.50 CHF

6.31%

25+

83.00 CHF

16.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STABREN
Série
Mesure
Plage Dureté (Sh A)
35°
Longueur
80 mm
Largeur
80 mm
Epaisseur
14 mm
Capacité de charge max.
300 kg