58.05 CHF/ Unitéhors TVA
62.75 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.05 CHF | - |
4+ | 45.10 CHF | 22.31% |
10+ | 37.00 CHF | 36.26% |
20+ | 31.60 CHF | 45.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STABILUS |
Série | Lift-O-Mat |
Longueur totale | 365.5 mm |
Course | de 0 jusqu'à 150 mm |
Puissance d'éjection | 350 N |
Diamètre de tige de piston | 6 mm |
Diamètre du cylindre extérieur | 15 mm |
Raccord de cylindre | Œil |
Fermant à clé | Non |
Tige de piston | Œil |
Diamètre de trou | 6.1 |