48.95 CHF/ Unitéhors TVA
52.91 CHFTVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.95 CHF | - |
4+ | 44.80 CHF | 8.48% |
10+ | 39.20 CHF | 19.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STABILUS |
Série | Lift-O-Mat |
Longueur totale | 155.5 mm |
Course | de 0 jusqu'à 40 mm |
Puissance d'éjection | 150 N |
Diamètre de tige de piston | 6 mm |
Diamètre du cylindre extérieur | 15 mm |
Raccord de cylindre | Fileté |
Raccord métrique de tige de piston (M..) | 8 |
Raccord métrique de cylindre (M..) | 8 |
Fermant à clé | Non |
Tige de piston | Fileté |