Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostat immergeable fig. 9001 série SA128 laiton plage de réglage 40 - 170 °C longueur de capillaire 2 m

  • ERIKS:11814923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'842.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'991.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SA128
Type
9004
Modèle
Thermostat immergeable
Matériau du raccord coté process
Laiton
Plage de réglage
de 40 jusqu'à 170 °C
Température maximum de service
190 °C
Matière du capteur
Laiton
Diamètre du plonge de capteur
25 mm
Longueur du plonge de capteur
242 mm
Longueur de capillaire
2 m
Avec doigt de gant
Non