Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Séparateur d'eau Type: 1089 Série: S7 Acier coulé PN40 DN80

  • ERIKS:11811999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5'650.00 CHF/ Unitéhors TVA

6'107.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
S7
Type
1089
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN80
Classe de pression
PN40
Pression de service maximum
35.9 bar
Température maximum de service
425 °C
Matériau du boîtier
Acier coulé
Catégorie de qualité
1.0619 + N/ASTM A216 WCB
Convient pour air comprimé
Oui
Convient pour vapeur
Oui
Dimension
DN80
A
200 mm
B
329 mm
C
764 mm
D
489 mm
F
1"
G
3/4"
Volume
32 l
Poids
90 kg