1'356.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'465.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | S5 |
Type | 1089 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN20 |
Classe de pression | PN40 |
Pression de service maximum | 35.9 bar |
Température maximum de service | 425 °C |
Matériau du boîtier | Acier coulé |
Catégorie de qualité | 1.0619 + N/ASTM A216 WCB |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |
Dimension | DN20 |
A | 105 mm |
B | 158 mm |
C | 345 mm |
D | 212 mm |
F | 1" |
G | 1/2" |
Volume | 1.03 l |
Poids | 5 kg |