720.00 CHF/ Unitéhors TVA
778.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | S1 |
Type | 1085 |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Pression de service maximum | 16 bar |
Température maximum de service | 200 °C |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |
Dimension | 3/4" |
A | 156 mm |
B | 260 mm |
C | 110 mm |
D | 113 mm |
F | 1/2" |
G | 1.1/2" |
Volume | 1.13 l |
Poids | 4.2 kg |