517.00 CHF/ Unitéhors TVA
558.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | S1 |
Type | 1085 |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Pression de service maximum | 16 bar |
Température maximum de service | 200 °C |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |
Dimension | 1/2" |
A | 124 mm |
B | 225 mm |
C | 86 mm |
D | 88 mm |
F | 1/2" |
G | 1" |
Volume | 0.53 l |
Poids | 2.7 kg |