2'913.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'148.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | KB33 |
Type | 9433 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN32 |
Classe de pression | PN16 |
Pression différentielle max. | 9 bar |
Valeur Kvs | 16.48 |
Matiériau du clapet | 1.4057 |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température maximum de service | 220 |