1'811.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'957.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | KB33 |
Type | 9433 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression | PN16 |
Pression différentielle max. | 10.3 bar |
Valeur Kvs | 9.8 |
Matiériau du clapet | 1.4057 |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température maximum de service | 220 |