Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Robinet de regulation thermostatique à deux voies fig. 9243 série KA43 acier pression différentielle maximale 10 bar Kvs 4,64 PN25 DN20

  • ERIKS:11814946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 754.00 CHF/ Unitéhors TVA

1 896.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
KA43
Type
9243
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN25
Pression différentielle max.
10 bar
Valeur Kvs
4.64
Matiériau du clapet
1.4057
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température maximum de service
300