Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Robinet de regulation thermostatique à deux voies fig. 9010 série BX6 bronze pression différentielle maximale 17,2 bar Kvs 1,65 PN25 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814928
Image 1
Ajouter à la liste

399.00 CHF/ Unitéhors TVA

431.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
BX6
Type
9010
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression
PN25
Pression différentielle max.
17.2 bar
Valeur Kvs
1.65
Matiériau du clapet
AISI 440B
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température maximum de service
232