399.00 CHF/ Unitéhors TVA
431.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | BX2 |
Type | 9010 |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Classe de pression | PN25 |
Pression différentielle max. | 17.2 bar |
Valeur Kvs | 0.38 |
Matiériau du clapet | AISI 440B |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température maximum de service | 232 |