

154.00 CHF/ Unitéhors TVA
166.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | Typ E |
Type | 626 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Longueur totale | 89 mm |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 148 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 5 bar |