




293.50 CHF/ Unitéhors TVA
317.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | Typ D |
Type | 628 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Longueur totale | 89 mm |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 148 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 5 bar |