




704.50 CHF/ Unitéhors TVA
761.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | Typ D |
Type | 628 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Longueur totale | 114 mm |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | Bronze |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 148 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 5 bar |