Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Regards de coulée Série: Hills Type: 1626 Bronze/Borosilicate Sphère Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13396964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

261.00 CHF/ Unitéhors TVA

282.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
Hills
Type
1626
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Longueur totale
76 mm
Type d'indicateur de débit
Sphère
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
Laiton
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matériau du indicateur de débit
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
148 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
3.5 bar