256.00 CHF/ Unitéhors TVA
276.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | Hills |
Type | 1626 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Longueur totale | 76 mm |
Type d'indicateur de débit | Sphère |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matériau du indicateur de débit | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 148 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 3.5 bar |