Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Réducteur de pression Type 8940 série SVR2 inox plage de pression réduite 3,5 - 8,6 bar PN25 DN25

  • ERIKS:12160354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Réducteur en inox, pour vapeur et air comprimé. Le réducteur est équipé d’un tamis, et la construction des pièces intérieures rend ce réducteur adéquat pour les grandes capacités. La broche de blocage rend impossible tout déréglage involontaire. Spirax Sarco type SRV 2. Plages de réduction de pression
0,35 -1,7 barRessort gris
1,4-4,0 barRessort vert
3,50 - 8,6 bar Ressort orange
Remarque :En cas de chevauchement des plages de pression, le meilleur réglage est obtenu avec le ressort le plus léger Consignes d’installation
- Installation dans une conduite horizontale, avec le chapeau de ressort vers le haut Autres modèles
- Avec membrane à soufflet en bronze
- Avec brides à la norme ANSI Classe 150
Ajouter à la liste

3'212.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'472.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SRV2
Type
8940
Modèle
Action directe
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN25
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
3 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 3.5 jusqu'à 8.6 bar
Pression d'entrée max.
19 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 212 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du siège
1.4404
Matière de la membrane
1.4404 /1.4571
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Aluminium
Matériau d'élément filtrant
1.4404
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non