1'845.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'994.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | SRV2 |
Type | 8939 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Type de performance | Standard |
Valeur Kvs | 3 m³/h |
Classe de pression | PN25 |
Plage de pression réduite | de 1.4 jusqu'à 4.5 bar |
Pression d'entrée max. | 19 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 212 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Matiériau du clapet | 1.4404 |
Matière du siège | 1.4404 |
Matière de la membrane | 1.4404 /1.4571 |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matériau du capot de ressort | Aluminium |
Matériau d'élément filtrant | 1.4404 |
Avec des accouplements | Non |
Avec manomètre | Non |
Disconnecteur | Non |