Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Réducteur de pression Type 5912 série DP143 acier plage de pression réduite 0,2 - 17 bar PN40 DN50

  • ERIKS:12160336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10'740.00 CHF/ Unitéhors TVA

11'609.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
DP143
Type
5912
Modèle
Action indirecte
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN50
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
28 m³/h
Classe de pression
PN40
Plage de pression réduite
de 0.2 jusqu'à 17 bar
Pression d'entrée max.
26 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 350 °C
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Matiériau du clapet
1.4057
Matière du siège
1.4057
Matière de la membrane
1.4404
Matière du ressort
Acier inoxydable 302
Matériau du capot de ressort
Acier
Matériau d'élément filtrant
1.4301
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non