6'575.00 CHF/ Unitéhors TVA
7'107.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | DP143 |
Type | 5912 |
Modèle | Action indirecte |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN20 |
Type de performance | Standard |
Valeur Kvs | 5.5 m³/h |
Classe de pression | PN40 |
Plage de pression réduite | de 0.2 jusqu'à 17 bar |
Pression d'entrée max. | 26 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 350 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Matiériau du clapet | 1.4057 |
Matière du siège | 1.4057 |
Matière de la membrane | 1.4404 |
Matière du ressort | Acier inoxydable 302 |
Matériau du capot de ressort | Acier |
Matériau d'élément filtrant | 1.4301 |
Avec des accouplements | Non |
Avec manomètre | Non |
Disconnecteur | Non |