Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Réducteur de pression Type 5900 série DP27 fonte ductile plage de pression réduite 0,2 - 3 bar DN20

  • ERIKS:11813991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Réducteur en fonte nodulaire, avec tamis incorporé, pour vapeur. L’utilisation d’une longue conduite d’impulsion permet un réglage très précis. Plages de réduction de pression
0,2 - 3 bar type DP27Y
0,2 - 17 bar type DP27
Remarque :En cas de chevauchement des plages de pression, le meilleur réglage est obtenu avec le ressort le plus léger Consignes d’installation
- Installation dans une conduite horizontale, avec le chapeau de ressort vers le haut Autres modèles
- Type DP27G pour air comprimé et gaz inertes (ne convient pas pour l’oxygène)
- Type DP27LC pour les basses capacités. Uniquement disponible en DN15
- Avec raccordement à taraudage intérieur NPT
- Type DP27E avec dispositif marche-arrêt électrique (Econosto fig. 5902)
- Type DP27R avec commande à distance par air comprimé (Econosto fig. 5903
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
DP27
Type
5900
Modèle
Action indirecte
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
5.5 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 0.2 jusqu'à 3 bar
Pression d'entrée max.
17 bar
Température du fluide
de -10 jusqu'à 232 °C
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Matiériau du clapet
1.4057
Matière du siège
1.4057
Matière de la membrane
Bronze phosphoreux
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matériau d'élément filtrant
Laiton
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non