5'650.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'107.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | DP27 |
Type | 5900 |
Modèle | Action indirecte |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN40 |
Type de performance | Standard |
Valeur Kvs | 17 m³/h |
Classe de pression | PN25 |
Plage de pression réduite | de 0.2 jusqu'à 17 bar |
Pression d'entrée max. | 17 bar |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 232 °C |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1049 |
Matiériau du clapet | 1.4057 |
Matière du siège | 1.4057 |
Matière de la membrane | Bronze phosphoreux |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matériau du capot de ressort | Fonte ductile |
Matériau d'élément filtrant | Laiton |
Avec des accouplements | Non |
Avec manomètre | Non |
Disconnecteur | Non |