Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Réducteur de pression Type 5900 série DP27 fonte ductile plage de pression réduite 0,2 - 17 bar 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3'492.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'774.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
DP27
Type
5900
Modèle
Action indirecte
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
5.5 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 0.2 jusqu'à 17 bar
Pression d'entrée max.
17 bar
Température du fluide
de -10 jusqu'à 232 °C
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Matiériau du clapet
1.4057
Matière du siège
1.4057
Matière de la membrane
Bronze phosphoreux
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matériau d'élément filtrant
Laiton
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non