Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermostatique Type 985 série BPT13USX laiton pression différentielle maximale 13 bar 3/4" BSPP

  • ERIKS:11811864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

341.00 CHF/ Unitéhors TVA

368.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
BPT13USX
Type
985
Forme de construction
Droit
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé et fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Pression différentielle max.
13 bar
Sous-refroidissement
12 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Matière de l'insert
Acier inoxydable
Longueur totale
115 mm