326.00 CHF/ Unitéhors TVA
352.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | BPT13USX |
Type | 985 |
Forme de construction | Droit |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé et fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Pression différentielle max. | 13 bar |
Sous-refroidissement | 12 °C |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Matière de l'insert | Acier inoxydable |
Longueur totale | 105 mm |