Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermostatique Type 984 série BPT13UAX laiton pression différentielle maximale 13 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
BPT13UAX
Type
984
Forme de construction
À angle droit
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé et fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Pression différentielle max.
13 bar
Sous-refroidissement
12 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Matière de l'insert
Acier inoxydable
Longueur totale
67 mm