485.00 CHF/ Unitéhors TVA
524.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | MST21-SUB |
Type | 8980 |
Forme de construction | Droit |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN25 |
Pression différentielle max. | 21 bar |
Sous-refroidissement | 22 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4305 |
Matière de l'insert | Acier inoxydable |
Longueur totale | 61 mm |