Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermostatique Type 8980 série MST21-STD inox pression différentielle maximale 21 bar remplissage type-E 1/4" BSP

  • ERIKS:11814912
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
MST21-STD
Type
8980
Forme de construction
Droit
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN25
Pression différentielle max.
21 bar
Sous-refroidissement
10 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4305
Matière de l'insert
Acier inoxydable
Longueur totale
50.5 mm