776.00 CHF/ Unitéhors TVA
838.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | BPC32 |
Type | 2984 |
Forme de construction | Droit |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle max. | 32 bar |
Sous-refroidissement | 12 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Matière de l'insert | Acier inoxydable |
Longueur totale | 160 mm |