Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermostatique Type 2984 série BPC32 acier pression différentielle maximale 32 bar PN40 DN20

  • ERIKS:11813266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

727.50 CHF/ Unitéhors TVA

786.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
BPC32
Type
2984
Forme de construction
Droit
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
32 bar
Sous-refroidissement
12 °C
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Matière de l'insert
Acier inoxydable
Longueur totale
150 mm