506.50 CHF/ Unitéhors TVA
547.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | BPC32 |
Type | 2982 |
Forme de construction | Droit |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle max. | 32 bar |
Sous-refroidissement | 12 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Matière de l'insert | Acier inoxydable |
Longueur totale | 95 mm |