Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série BPC32 acier pression différentielle maximale 32 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:11813262
Image 1
Ajouter à la liste

444.50 CHF/ Unitéhors TVA

480.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
BPC32
Type
2982
Forme de construction
Droit
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
32 bar
Sous-refroidissement
12 °C
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Matière de l'insert
Acier inoxydable
Longueur totale
95 mm